🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SLV - Source LED A60 Smart, E27, blanc variable, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, Zigbee, bl - 1010465

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315593

Réf. Sonepar

08208331559

Réf. Fournisseur

1010465

Marque

SLV

Source LED A60 Smart, E27, blanc variable, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, 190°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Aluminium / plastique / PC, Couleur: blanc, Culot: E27, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 1100 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.7 cm ), Poids: 0.069 kg.SLV Référence 1010465 / EAN 4024163315593

Les Atouts de la gamme:

Avec l'ampoule LED A60 Smart, vous pouvez apporter une lumière réglable de manière flexible dans n'importe quelle douille E27. La couleur de la lumière est réglable en continu de 2 200 K à 6 500 K (Tunable White). Un IRC>90 élevé garantit un rendu naturel des couleurs. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV