🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SLV - Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, Zigbee, blanc - 1010466

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315586

Réf. Sonepar

08208331558

Réf. Fournisseur

1010466

Marque

SLV

Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, 190°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Aluminium / plastique / PC, Couleur: blanc, Culot: E27, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 1100 lm, Température de couleur (CCT): 1800-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.7 cm ), Poids: 0.071 kg.SLV Référence 1010466 / EAN 4024163315586

Les Atouts de la gamme:

Avec l'ampoule LED A60 Smart E27, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et une large gamme de températures de couleur blanc chaud et froid (1 800-6 500 K). L'IRC élevé >90 assure un rendu naturel des couleurs. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV