Non retournable

SLV - Source LED QPAR111, GU10, argent, 7,3W, 4000K - 1005296

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 560...560 lm

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 77 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163253611

Réf. Sonepar

02073325361

Réf. Fournisseur

1005296

Marque

SLV

Culot:

GU10

flux lumineux:

560...560 lm

puissance de la lampe:

7.3...7.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

77 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

71 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

560 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Source LED QPAR111, GU10, argent, 7,3W, 4000K

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: plastique et Aluminium, Couleur: argent, Culot: GU10, Puissance assignée: 7.3 W, Flux lumineux assigné: 560 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 94, Classe d'efficacité énergétique: F, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 11.1 / 11.1 cm ), Poids: 0.129 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005296 / EAN 4024163253611

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur