SLV - Source LED QPAR51 GU10 2700 K 36° - 1007230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 230...230 lm
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163275101
Réf. Sonepar
08208327510
Réf. Fournisseur
1007230
Marque
SLV
Culot:
GU10
flux lumineux:
230...230 lm
puissance de la lampe:
2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
230 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
pays de fabrication:
CHINE
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: transparent, Culot: GU10, Puissance assignée: 2.4 W, Flux lumineux assigné: 230 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5 / 5.4 cm ), Poids: 0.04 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007230 / EAN 4024163275101
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


