Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Soraa - AR111 - 12V - Vivid 95 CRI - 01447

ECOSENSE LIGHTING INC
CopieCopie
Soraa - AR111 - 12V - Vivid 95 CRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0849565014479

Réf. Sonepar

06504001447

Réf. Fournisseur

01447

Marque

Soraa

tension nominale (Un):

12...12 V

SR111 VIVID AR111-12V 12.5W-3000K 36°

Un produit Soraa

Découvrez toute la gamme Soraa