Non retournable

Spit - Agrafeuse gaz ST400i - 019677

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 100 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510196779

Réf. Sonepar

00051019677

Réf. Fournisseur

019677

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

100 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

50

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

127 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.7 m/s²

poids:

4.6 kg

pays de fabrication:

FRANCE

AGRAFEUSE GAZ ST400i EU

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Aucun obstacle : la technologie du gaz (sans câbles et de tuyaux d‘air gênants) garantit la plus grande sécurité possible et la liberté de mouvementProductivité : 2 crampillons par seconde, une seule personne nécessaireUtilisation polyvalente : pour des crampillons jusqu'à 4mm de diamètre et 32, 40 ou 50 mm de longueur, également dans le bois dur et les matériaux recyclésUtilisation par tous les temps : la technologie d‘injection innovante permet de travailler même sous la pluie, le froid et la chaleur de -15° à +49° CFinition parfaite : 2 palpeurs guide fil et guide d'encoche, avec réglage de profondeur d'enfoncement précis et constant des crampillonsBatterie longue durée : 5 km de clôture par charge de batterie. En moyenne 3.500 crampillons par batterie.Description produit: Agrafeuse gaz pour clôtures et grillagesApplications: ClôturePalissageGrillagesAgencement espaces vertsAménagement extérieurAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin: 50 fixation(s)Diamètre de la couronne: 17.8 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 88 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 127 dB(C)Plage de diamètre fixation: 4 mmPoids de la batterie: 0.076 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 100 JQuantité de batterie par kit: 2 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.7 m/s2

Quelques mots du fabricant :

L'outil à gaz le plus rapide et le plus fiable pour les applications de clôture et de palissage, d'agencement extérieur, capable de tirer des crampillons de 4 mm de diamètre.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit