Spit - Aspirateur AC 1630 PH - 620920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1600 W
volume du conteneur - 32 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 35 mm
poids de la machine - 14.8 kg
nombre de moteurs à aspiration - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439516209206
Réf. Sonepar
00051620920
Réf. Fournisseur
620920
Marque
Spit
consommation nominale:
1600 W
volume du conteneur:
32 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration:
35 mm
poids de la machine:
14.8 kg
nombre de moteurs à aspiration:
1
longueur du tuyau d'aspiration:
5 m
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69:
H
profondeur:
400 mm
largeur:
560 mm
hauteur:
550 mm
longueur du câble:
8 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


