Spit - Pack FN1850.2S avec compresseur PROLINE 160 + tuyau - 142571
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 0.7 l
niveau de puissance acoustique - 98.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 1.7 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700121425717
Réf. Sonepar
00051142571
Réf. Fournisseur
142571
Marque
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
0.7 l
niveau de puissance acoustique:
98.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
1.7 m/s²
pression de travail max.:
8 bar
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


