Spit - Pack perfo SPIT 343 SDS+ avec pic + burin - 012289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 900 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 800...800 1/min
nombre d'impacts max. - 3600 1/min
énergie de frappe max. - 4.2 J
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510122891
Réf. Sonepar
00051012289
Réf. Fournisseur
012289
Marque
Spit
consommation nominale:
900 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
800...800 1/min
nombre d'impacts max.:
3600 1/min
énergie de frappe max.:
4.2 J
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage béton 2nde:
32 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
32 mm
poids de la machine:
4.7 kg






