Spit - Pack piqueur SPIT 431 SDS+ avec pic + burin + pelle - 054156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 650 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...0 1/min
nombre d'impacts max. - 3500 1/min
énergie de frappe max. - 2.6 J
longueur - 378 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510541562
Réf. Sonepar
00051054156
Réf. Fournisseur
054156
Marque
Spit
consommation nominale:
650 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
0...0 1/min
nombre d'impacts max.:
3500 1/min
énergie de frappe max.:
2.6 J
longueur:
378 mm
largeur:
218 mm
hauteur:
109 mm
poids de la machine:
3.6 kg


