Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Applique solaire extérieure Xsolar SOL-O Avec Détecteur Anthracite - 091354

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 255 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 1800...1800 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 91 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841091354

Réf. Sonepar

00424109135

Réf. Fournisseur

091354

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

255 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

91 mm

efficacité lumineuse:

77.2727 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

ROUMANIE

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

3.3...3.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Luminaire à détection pour l'extérieur, batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, panneau solaire en verre monocristallin, détecteur de mouvement 360°, portée max. 6 m, puissance 1,5 W, 140 lm, balisage et allumage en douceur inclus

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel