Steinel - Borne solaire Xsolar GL Avec Détecteur 3000K Argenté - 671211

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 1178 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841671211

Réf. Sonepar

00424167121

Réf. Fournisseur

671211

Marque

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

1178 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

150 lm

puissance du système:

1.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ROUMANIE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

125 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

194 mm

longueur:

188 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne solaire XSolar GL Argenté avec détecteur Infrarouge portée jusqu'à 5m à 140°, 150 lm, 3000 K. Jusqu'à 60 jours de réserve d'éclairage. Flux de balisage en option.

Les Atouts de l'article:

Monté sur pied, il séduit par son efficacité et son design. Les voies d'accès et les chemins menant à votre porte d'entrée bien éclairés vous donnent à vous et à vos invités un agréable sentiment de sécurité. En optant pour la version sur pied de notre luminaire solaire, vous combinez l'efficacité avec un design raffiné. Choisissez simplement la hauteur appropriée du pied et vous pouvez ainsi éclairer avec élégance jusqu'à une surface de 20 m² avec ce luminaire à LED. Le tout, sans aucune dépense d'énergie. Le changement des sources lumineuses appartient au passé grâce aux LED ayant une durée de vie de 50 000 heures.

Les Atouts de la gamme:

Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel