Steinel - Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire - 058692

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 512 lm

  • puissance du système - 7.86 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058692

Réf. Sonepar

00424105869

Réf. Fournisseur

058692

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

512 lm

puissance du système:

7.86 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

7.86...7.86 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

512...512 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

69 mm

hauteur/profondeur:

369 mm

longueur:

140 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

65.1399 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur de sol Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire pour des accents lumineux élégants dans le jardin. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 90° verticalement

Les Atouts de l'article:

Une flexibilité inégalée. Aussi grande que votre jardin. La solution d'éclairage parfaite pour la pelouse autour de la maison. La série de spots à piquet « Spot Garden » au design moderne et sobre est tout simplement enfoncée dans le sol et le tour est joué. Il est ainsi possible de créer en un tournemain et à souhait des scénarios lumineux et d'éclairer efficacement et élégamment des coins sombres. Cette série comprend le spot à piquet « Spot Garden N » avec un détecteur de la luminosité ambiante, la version « Spot Garden » auxiliaire sans detection et le spot à piquet « Spot Garden SC » équipé d'un capteur infrarouge innovant (détection à 90°) avec une portée de 10 m. La version Connect permet, en outre, une mise en réseau sans fil et pratique de plusieurs spots via Bluetooth. Tous les réglages et la commande peuvent être paramétrés facilement depuis l'appli. Cela permet de programmer en un temps record le réglage du seuil de déclenchement, l'heure de mise en marche/d'arrêt et les groupes de luminaires. Fournie avec un câble secteur de 2,5 m de long et une source LED (à culot GU10).

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel