🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Steinel - Spot Way SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - 058661

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 512 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058661

Réf. Sonepar

00424105866

Réf. Fournisseur

058661

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

512 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

7.9...7.9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

512...512 lm

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

572 mm

longueur:

226 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

64.8101 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Potelet à projecteur orientable (57 cm), capteur infrarouge à 90°, Blanc chaud 3000 K, mise en réseau, réglage et contrôle via une application gratuite, réglages de l'heure et du crépuscule, comprend fiche secteur (2,5 m) et illuminant

Les Atouts de l'article:

Innovante à tous les points de vue. Vous ne manquerez pas de remarquer tout d'abord son design élégant sans compromis. En y regardant de plus près, la série de bornes lumineuses « Spot Way » de 57 cm de haut et à tête orientable vous convaincra par ses fonctionnalités étonnantes. C'est ainsi qu'elle séduit par sa lumière blanche chaude de 3000 K et sa puissance de 512 lm tout en ne consommant que 7,9 W. Elle permet donc d'éclairer parfaitement les voies d'accès, les allées de jardin même tard le soir. La variante Connect « Spot Way SC» utilise la norme radio Bluetooth et permet une mise en réseau sans fil ainsi qu'un réglage et une commande numériques de différentes fonctions telles que le seuil de déclenchement, la temporisation ou l'heure de mise en marche et d'arrêt. Il est même possible de configurer facilement des groupes de luminaires. Les bornes lumineuses de la série « Spot Way » sont équipées d'un câble secteur de 2,5 m de long et sont livrées exclusivement avec les sources LED à culot GU10.

Les Atouts de la gamme:

Nos luminaires d´ambiance extérieurs SPOTS avec détection infrarouge ou crépusculaire.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel