SWITCHLITE - ICE? - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 3000K non-grad. - LA149406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 560...560 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640149406
Réf. Sonepar
08276014940
Réf. Fournisseur
LA149406
Marque
SWITCHLITE
flux lumineux:
560...560 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
55 mm
angle de rayonnement:
60...60 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
Lampe à filament:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
pays de fabrication:
CHINE
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de rayonnement de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement.
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


