Non retournable

SWITCHLITE - ICE? - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 4000K grad. - LA149451

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640149451

Réf. Sonepar

08276014945

Réf. Fournisseur

LA149451

Marque

SWITCHLITE

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

angle de rayonnement:

60...60 °

tension nominale (Un):

220...220 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

Lampe à filament:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ICE™ - Lampe LED avec lentille faible éblouissement et gestion thermique pour luminaire fermé 240V GU10 5W 60° 4000K gradable

Les Atouts de l'article:

La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de rayonnement de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE