Non retournable

SWITCHLITE - RetroGLS? - Lampe Stand. 240V A60 E27 8W 2700-3200-4000K 900lm 200° non-grad. - LA162658

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 810...880 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162658

Réf. Sonepar

08276016265

Réf. Fournisseur

LA162658

Marque

SWITCHLITE

Culot:

E27

flux lumineux:

810...880 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

175...225 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.06...0.06 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

150 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pays de fabrication:

CHINE

indice de protection (IP):

IP40

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RetroGLS™ - Lampe GLS/A60 E27 8W avec sélecteur de couleur 2700K/3200K/4000K 900lumens 100lm/W. Angle 220°. Driver non gradable intégré

Les Atouts de l'article:

Version avec sélecteur 3CCT par commutateur ntégré directement sur la lampe, permettant de choisir la température de couleur avant ou après l'installation (2700K / 3200K / 4000K).

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE