SWITCHLITE - RetroGLS? - Lampe Stand. 240V A60 E27 9W 2700-3200-4000K 1450lm 200° non-grad. - LA162641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1350...1440 lm
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640162641
Réf. Sonepar
08276016264
Réf. Fournisseur
LA162641
Marque
SWITCHLITE
Culot:
E27
flux lumineux:
1350...1440 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
175...225 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0.07...0.07 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
220 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP40
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Version avec sélecteur 3CCT par commutateur ntégré directement sur la lampe, permettant de choisir la température de couleur avant ou après l'installation (2700K / 3200K / 4000K).
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


