Sylvania - Lampes LED RefLED Platinum Retro ES50 2,2W 350lm Dimmable 830 36° - 0030370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 159 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288303703
Réf. Sonepar
00021830370
Réf. Fournisseur
0030370
Marque
Sylvania
Culot:
GU10
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
159 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
9.6...9.6 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
850 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED GU10 classe A / B. Ultra haute efficacité jusqu'à 212 lm/W. Jusqu’à 95% d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K et 4000K. Versions dimmables ou non-dimmables. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes halogènes GU10 jusqu'à 50W. Garantie 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


