Non retournable

Sylvania - Lampes LED RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 830 36° - 0030371

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 180 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288303710

Réf. Sonepar

00021830371

Réf. Fournisseur

0030371

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

180 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

8.7...8.7 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 830 36°

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED GU10 classe A / B. Ultra haute efficacité jusqu'à 212 lm/W. Jusqu’à 95% d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K et 4000K. Versions dimmables ou non-dimmables. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes halogènes GU10 jusqu'à 50W. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania