Sylvania - Lampes LED RefLED R80 8W 806lm 830 E27 - 0029211

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288292113

Réf. Sonepar

00021829211

Réf. Fournisseur

0029211

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

114 mm

désignation de la lampe:

R80

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33.3...36.4 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

champignon

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

81 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED R80 8W 806lm 830 E27

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania