Non retournable

Sylvania - Lampes LED RefLED Retro ES111 13W 1150lm DIM 830 25° - 0029192

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 1150...1150 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288291925

Réf. Sonepar

00021829192

Réf. Fournisseur

0029192

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

1150...1150 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

69 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

25...25 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

56.5...56.5 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1150 lm

intensité lumineuse:

3200 cd

forme de la lampe:

réflecteur

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Retro ES111 13W 1150lm Dimmable 830 25°

Les Atouts de la gamme:

En remplacement des lampes halogènes ES111 GU10. Design compact, même dimension que la lampe halogène. Dimmable. IRC 80. Durée de vie moyenne : 25.000 heures.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania