Sylvania - Lampes LED RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36° - 0029238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU4
flux lumineux - 184...184 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288292380
Réf. Sonepar
00021829238
Réf. Fournisseur
0029238
Marque
Sylvania
Culot:
GU4
flux lumineux:
184...184 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
38 mm
désignation de la lampe:
MR11
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
208.3...208.3 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
184 lm
intensité lumineuse:
400 cd
forme de la lampe:
réflecteur
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°. Gamme de lampes LED à réflecteur MR11, avec corps blanc - Culot GU4. Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. IRC > 80 - Disponible en 3000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie : 15.000 heures . Idéal pour l'éclairage des vitrines. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


