Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm IRC?80 4000K E27 Lot de 10 lampes - 0030561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288305615
Réf. Sonepar
00021000064
Réf. Fournisseur
0030561
Marque
Sylvania
Culot:
E27
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
109 mm
désignation de la lampe:
type A
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


