Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 16W 1921lm IRC?80 6500K E27 - 0029598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1920...1920 lm
puissance de la lampe - 16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 5850...7150 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288295985
Réf. Sonepar
00021829598
Réf. Fournisseur
0029598
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
1920...1920 lm
puissance de la lampe:
16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
5850...7150 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
143 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1920 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
67 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A68 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


