Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS V3 16W 1521LM IRC?80 4000K E27 SL - 0026652

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS V3 16W 1521LM IRC?80 4000K E27 SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288266527

Réf. Sonepar

00021826652

Réf. Fournisseur

0026652

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

140 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

125...125 mA

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

diamètre:

66 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

avec télécommande:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS V3 16W 1521LM 840 E27 SL

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania