Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-DE 10W 1000lm G24Q 840 - 0028061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G24d-3
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288280615
Réf. Sonepar
00021828061
Réf. Fournisseur
0028061
Marque
Sylvania
Culot:
G24d-3
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
164 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.93
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
autre
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


