Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-DE 10W 1100lm G24Q 840 - 0030225

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288302256

Réf. Sonepar

00021830225

Réf. Fournisseur

0030225

Marque

Sylvania

Culot:

G24q-3

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

170 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

40...40 V

courant nominal:

250...250 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Lynx-DE 10W 1100lm G24Q 840

Les Atouts de la gamme:

Lampe LED retrofit pour le remplacement des lampes fluo-compactes traditionnelles. Compatible ballast électronique. Culot G24Q. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania