Sylvania - Lampes LED ToLEDo Mirage A165 2,5W 105lm 820 E27 - 0029914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 105...105 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288299143
Réf. Sonepar
00021829914
Réf. Fournisseur
0029914
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
105...105 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
303 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20.8...22.7 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
105 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
168 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lampe décorative LED au design unique. Forme A165 - Grande Dimension. Flux Lumineux 105lm - puissance 2,5W - Equivalent 14W
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


