fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer H200 80W 10500lm 840 E40 - 0028377

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 10500...10500 lm

  • puissance de la lampe - 80...80 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 131 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288283777

Réf. Sonepar

00021828377

Réf. Fournisseur

0028377

Marque

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux:

10500...10500 lm

puissance de la lampe:

80...80 W

efficacité lumineuse de la lampe:

131 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

195 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10500 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Performer H200 80W 10500lm 840 E40

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania