Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer Retro E 13W 2000lm IRC80 3000K Culot E27 - 0030630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
efficacité lumineuse de la lampe - 154 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288306308
Réf. Sonepar
00021830630
Réf. Fournisseur
0030630
Marque
Sylvania
Culot:
E27
efficacité lumineuse de la lampe:
154 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
180 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
54.2...59.1 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série E de ToLEDo® Perfomer est disponible en plusieurs options de sortie, de 2 000 lm à 10 000 lm. Elle offre deux températures de couleur : blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K). Conçue dans un boîtier blanc classique pour un aspect propre et professionnel, elle est disponible dans les classes d'efficacité énergétique B, C et D. Dotée d'une performance durable avec une durée de vie moyenne de 25 000 heures, elle est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure (les applications extérieures nécessitent que la lampe soit logée dans des luminaires / douilles de lampes avec un indice IP approprié).
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


