Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer Retro E 54W 10000lm IRC80 4000K Culot E40 - 0030639

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - B

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288306391

Réf. Sonepar

00021830639

Réf. Fournisseur

0030639

Marque

Sylvania

Culot:

E40

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

225 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

225...245.5 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10000 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

102 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

54 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED ToLEDo Performer E-Series, pour remplacer lampes HPMV, double mode (ballast HPMV ou AC 100-240 V), 25 000 h, IP65, intérieur/extérieur, 3000K ou 4000K, pour usines, entrepôts, voirie, faible coût initial.

Les Atouts de la gamme:

La série E de ToLEDo® Perfomer est disponible en plusieurs options de sortie, de 2 000 lm à 10 000 lm. Elle offre deux températures de couleur : blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K). Conçue dans un boîtier blanc classique pour un aspect propre et professionnel, elle est disponible dans les classes d'efficacité énergétique B, C et D. Dotée d'une performance durable avec une durée de vie moyenne de 25 000 heures, elle est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure (les applications extérieures nécessitent que la lampe soit logée dans des luminaires / douilles de lampes avec un indice IP approprié).

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania