Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G4 3W 350lm IRC?80 4000K - 0030793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288307930
Réf. Sonepar
00021830793
Réf. Fournisseur
0030793
Marque
Sylvania
Culot:
G4
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
117 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
49 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
400...400 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


