Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes SylTrap Helios UV-A LED E27 - 0086301

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes SylTrap Helios UV-A LED E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 8000 h

  • longueur - 187 mm

  • courant nominal - 45...45 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288863016

Réf. Sonepar

00021886301

Réf. Fournisseur

0086301

Marque

Sylvania

Culot:

E27

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

longueur:

187 mm

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

46 mm

nombre de cycles min.:

100000

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes spéciales Anti insectes - Tubes SylTrap Helios UV-A LED E27

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania