Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes T8 LED UV-A 24" 4,0W 230V PA - 0001685

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes T8 LED UV-A 24" 4,0W 230V PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288016856

Réf. Sonepar

00021801685

Réf. Fournisseur

0001685

Marque

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

4 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

Lampes spéciales Anti insectes - Tubes T8 LED UV-A 24" 4,0W 230V PA

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania