Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sylvania - RefLED ES50 6,2W 450lm IRC80 4000K 36° x10 - 0030986

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - RefLED ES50 6,2W 450lm IRC80 4000K 36° x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288309866

Réf. Sonepar

00021830986

Réf. Fournisseur

0030986

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

73 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

intensité lumineuse:

960 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED RefLED ES50 6,2W 450lm IRC80 4000K 36° x10 lampes

Les Atouts de la gamme:

RefLED® Platinum Retro ES50 est une gamme de LED GU10 ultra-efficaces ayant le même aspect et la même taille qu'une lampe GU10 traditionnelle. Économisez jusqu'à 95 % sur vos factures d'énergie par rapport aux lampes GU10 halogènes. Classe énergétique B et meilleure efficacité lumineuse de sa catégorie. Durable et écologique, elle recrée l'effet de rétroéclairage comme les lampes halogènes dichroïques GU10. Conception entièrement en verre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de conflit de couleurs entre les lampes et le luminaire. Durée de vie trois fois plus longue que les lampes LED standard et durée de vie moyenne remarquable de 50 000 heures, ce qui réduit les problèmes liés aux remplacements fréquents. La fonctionnalité COOLFIT assure une protection contre la surchauffe et la température excessive. Idéal pour l'éclairage quotidien dans les maisons, les hôtels, les restaurants et plus encore.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania