Sylvania - RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm DIM IRC80 3000K 36° - 0031925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
efficacité lumineuse de la lampe - 180 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - A
durée de vie nominale moyenne - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288319254
Réf. Sonepar
00021831925
Réf. Fournisseur
0031925
Marque
Sylvania
Culot:
GU10
efficacité lumineuse de la lampe:
180 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
16.7...18.2 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
360 lm
intensité lumineuse:
750 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED® Platinum Retro ES50 est une gamme de LED GU10 ultra-efficaces ayant le même aspect et la même taille qu'une lampe GU10 traditionnelle. Économisez jusqu'à 95 % sur vos factures d'énergie par rapport aux lampes GU10 halogènes. Classe énergétique B et meilleure efficacité lumineuse de sa catégorie. Durable et écologique, elle recrée l'effet de rétroéclairage comme les lampes halogènes dichroïques GU10. Conception entièrement en verre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de conflit de couleurs entre les lampes et le luminaire. Durée de vie trois fois plus longue que les lampes LED standard et durée de vie moyenne remarquable de 50 000 heures, ce qui réduit les problèmes liés aux remplacements fréquents. La fonctionnalité COOLFIT assure une protection contre la surchauffe et la température excessive. Idéal pour l'éclairage quotidien dans les maisons, les hôtels, les restaurants et plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


