Non retournable

Sylvania - RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm DIM IRC80 4000K 36° - 0031926

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm DIM IRC80 4000K 36°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288319261

Réf. Sonepar

00021831926

Réf. Fournisseur

0031926

Marque

Sylvania

pays de fabrication:

CHINE

Lampe LED RefLED Platinum Retro ES50 DIM 2W - 360lm - IRC80 - 4000K - Culot GU10 - faisceau 36° - Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

RefLED® Platinum Retro ES50 est une gamme de LED GU10 ultra-efficaces ayant le même aspect et la même taille qu'une lampe GU10 traditionnelle. Économisez jusqu'à 95 % sur vos factures d'énergie par rapport aux lampes GU10 halogènes. Classe énergétique B et meilleure efficacité lumineuse de sa catégorie. Durable et écologique, elle recrée l'effet de rétroéclairage comme les lampes halogènes dichroïques GU10. Conception entièrement en verre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de conflit de couleurs entre les lampes et le luminaire. Durée de vie trois fois plus longue que les lampes LED standard et durée de vie moyenne remarquable de 50 000 heures, ce qui réduit les problèmes liés aux remplacements fréquents. La fonctionnalité COOLFIT assure une protection contre la surchauffe et la température excessive. Idéal pour l'éclairage quotidien dans les maisons, les hôtels, les restaurants et plus encore.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania