Sylvania - RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm IRC80 3000K 36° - 0031921

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 180 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - A

  • durée de vie nominale moyenne - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288319216

Réf. Sonepar

00021831921

Réf. Fournisseur

0031921

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

180 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20.8...22.7 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED RefLED Platinum Retro ES50 - 2W - 360lm - IRC80 - 3000K - Culot GU10 - faisceau 36° - Garantie 5 ans

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania