Sylvania - ToLEDo Retro A60 7W 806lm IRC80 4000K Culot E27 x4 - 0029556

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288295565

Réf. Sonepar

00021829556

Réf. Fournisseur

0029556

Marque

Sylvania

Culot:

E27

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

29.2...31.8 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED décorative ToLEDo Retro A60 7W 806lm IRC80 4000K Culot E27 x4 lampes

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania