Sylvania - ToLEDo Vintage Sphérique 3,5W 250lm Dimmable 820 E14 - 0030151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288301518
Réf. Sonepar
00021830151
Réf. Fournisseur
0030151
Marque
Sylvania
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
71 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
80 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
15.2...15.2 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


