Non retournable

Targetti - BISPINA 12V 2,5W G4 D.16 LED - 01949PC

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BISPINA 12V 2,5W G4 D.16 LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905862510

Réf. Sonepar

00092586251

Réf. Fournisseur

01949PC

Marque

Targetti

Culot:

G4

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

DC

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BISPINA 12V 2,5W G4 D.16 LED

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti