Non retournable

Targetti - DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 6400K - CP4535C7F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 430...430 lm

  • puissance de la lampe - 5.3...5.3 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905837723

Réf. Sonepar

00092006133

Réf. Fournisseur

CP4535C7F

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

430...430 lm

puissance de la lampe:

5.3...5.3 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

77 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

40...40 mA

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

pays de fabrication:

CHINE

DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 6400K

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti