Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - MR11 12V 2,5W 30d GU4 LED - L1211GW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR11 12V 2,5W 30d GU4 LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU4

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • désignation de la lampe - MR11

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905981952

Réf. Sonepar

00092598195

Réf. Fournisseur

L1211GW

Marque

Targetti

Culot:

GU4

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

désignation de la lampe:

MR11

tension nominale (Un):

12...12 V

MR11 12V 2,5W 30d GU4 LED

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti