Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - MR16 GU10 230V 7W 100 3000K - 28627

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR16 GU10 230V 7W 100 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905839093

Réf. Sonepar

00092028627

Réf. Fournisseur

28627

Marque

Targetti

Culot:

GU10

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

51 mm

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

52...52 mA

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

MR16 GU10 230V 7W 100° 3000K

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti