Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - MR16 GU10 230V 8W 100 3000K - 28727

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843175

Réf. Sonepar

00092028727

Réf. Fournisseur

28727

Marque

Targetti

Culot:

GU10

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

69...69 mA

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

pays de fabrication:

CHINE

MR16 GU10 230V 8W 100° 3000K

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti