Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - PAR20 LED 6,5W E27 38 3000K IP65 - L7105W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PAR20 LED 6,5W E27 38 3000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848767

Réf. Sonepar

00092584876

Réf. Fournisseur

L7105W

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

pays de fabrication:

CHINE

PAR20 LED 6,5W E27 38° 3000K IP65

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti