Targetti - REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K - L758WB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905846770

Réf. Sonepar

00092013642

Réf. Fournisseur

L758WB

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

pays de fabrication:

CHINE

REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti