Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CAP TH 45/100 (102L055/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche 45 à 100mm - 385369N002

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 100 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368126257

Réf. Sonepar

03609812625

Réf. Fournisseur

385369N002

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

100 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

température de fonctionnement:

-30...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

CAP TH 45/100 (102L055/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche-Rétreint mini/MAXI: 45/100mm pour câble 65/95mm (1x500 à 1 200mm²HTA-4x150 à 4x240mm²...)

Les Atouts de la gamme:

Les capuchons thermorétractables CRB-CRC-CRR -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçus pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité des extrémités des câbles BT (<1kV) ainsi qu’une protection et une étanchéité des câbles MT hors tension. Cette protection est nécessaire sur un câble installé et également sur un câble en attente de raccordement ou stocké en extérieur.Ils permettent aussi la protection mécanique d’autres équipements comme des poteaux, des tuyaux…Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction. Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)