Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CDCT 95-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-95mm²-Bornage: 12mm - 714529-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CDCT 95-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-95mm²-Bornage: 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 95 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368953884

Réf. Sonepar

03609000388

Réf. Fournisseur

714529-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

95 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

FRANCE

CDCT 95-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 95mm²-Bornage: 12mm (diamètre du trou: 13,2mm)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)